Závitořezná závitová vložka s řeznou drážkou
Závitová vložka s řezným otvorem, pozinkovaná ocel
ENSATZ-ZÁVITOVÁ VLOŽKA DSP M12
Obj. č. 0660301120
EAN 4062856401970
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro vytváření vysokopevnostních šroubových spojení a dalších závitových spojení v materiálech s nízkou pevností ve střihu, jako je litina, hliníkové slitiny, plasty, tvrdé dřevo apod.
- Vložky se jednoduše šroubují do předvrtaného nebo předlitého otvoru
- Řezný účinek způsobený ostrými hranami a přerušovaným stoupáním vnějšího závitu
- Přední závity jsou zkosené pro snazší řezání a vkládání
- Řezná štěrbina udržuje závitové vložky ukotvené i při silných vibracích nebo třesení obrobku.
- Pasivace zinkové vrstvy bez obsahu chromu (VI) pro dobrou ochranu proti korozi (odolnost proti korozi při zkoušce solným postřikem podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72h bílá rez/120 červená rez)
Datové listy(X)
- Aplikace v celém kovozpracujícím a plastikářském průmyslu
- Vyztužení závitů na nástrojích s nízkou pevností ve střihu, např. litina, slitiny hliníku, plasty, tvrdé dřevo atd.
- Pro opravy stržených závitů
- Obvyklé aplikace:
- Pro lehké kovy a kovy s pevností do cca 400 N/mm²
- Pro litinu s tvrdostí do cca 220 HB
- Plast a sklovláknový plast
(Doporučuje se provádět zkoušky na původní součásti, zejména v blízkosti hran.)
![]() | |
Materiál | Ocel, kalená |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d) | M12 |
Délka (L) | 22 mm |
Vnější průměr x rozteč (D) | 16 x 1,5 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 14,7-15,4 mm |