Zavírač dveří STS 340 s nůžkovým ramenem
Zavírač dveří STS 340 se zajišt. ramenem
DVSHL-NUZKGEKAMG-TLS340-SILSER
Obj. č. 0688001341
EAN 4050642808348
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Hydraulický zavírač dveří s řízeným zavíracím procesem
- Zvýšená ochrana díky krytu odstranitelnému pouze nástrojem
- Hliníkové tělo
- Štíhlé provedení
- Přesné ovládání rychlosti zavírání a dorazu pomocí vnitřního šestihranného šroubu ze strany
- Lze přizpůsobit podle podmínek instalace
Klasifikační klíč: 4 | 8 | 2/3/5 | 1 | 1 | 3 |
Užitná třída: 4
Nepřetržitý provoz: 8
Velikost zavírače dveří: 2/3/5
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 3
Zavírací sílu lze upravit změnou pozice montáže.
To znamená, že lze univerzální zavírač dveří použít na dveře různých hmotností a velikostí.
Pro montáž zavírače dveří ve vlhkých prostorách, nechráněné venkovní instalace nebo použití v prostředí s obsahem agresivních a korozivních látek je nutno použít speciální verzi nebo jiná ochranná opatření.
Uzamykací zařízení nelze použít pro protipožární a protikouřové dveře.
 
 
Datové listy(X)
|  | |
| Oblast použití | Prostor objektu, Soukromý prostor | 
| Vhodné pro | Vnitřní dveře, Domovní dveře, Dveře WC a koupelen, Vstupní bytové dveře, Profilované rámové dveře, Trubková dveřní zárubeň, Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře, Kouřové bezpečnostní dveře, Kancelářské dveře, Dveře operačního sálu, Panikové dveře | 
| Vhodné pro počet dveří | 1 | 
| Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano | 
| Vhodné pro bezbariérové stavby podle normy DIN 18040 | Ne | 
| Vhodné pro šířku dveří min./max. | 850-1250 mm | 
| Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 35-120 mm | 
| Směr DIN | DIN R/L | 
| Možnost montáže | Strana závěsu: standardní montáž, Strana proti závěsu: čelní montáž, Přímá nástavba | 
| Barva | Hliníková bílá RAL 9006, Ušlechtilá ocel matná | 
| Stupeň lesku | Matný | 
| Min./max. velikost zavírače dveří | 2-5 | 
| Materiál | Hliník/nerezová ocelel/plast/ocel | 
| Povrch | Lakováno | 
| Úhel otevření na straně závěsu | 180 Stupňů | 
| Úhel otevření na protější straně závěsu | 170 Stupňů | 
| Rychlost zavírání | Plynulé nastavení ventilem 170° – 0° čelní montáž na straně proti závěsu, Plynulé nastavení ventilem 180 ° – normální montáž na straně závěsu 0° | 
| Prodleva uzavření | 0 - nehodí se | 
| Akce zpětné kontroly | Konstantní od 70° nenastavitelný | 
| Rychlost zapadání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 10°–0° | 
| Min./max. teplotní podmínky | -15 až 40 °C | 
| Normy | EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154 | 
| Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano | 
| Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano | 
| Konstrukční produkt | Ano | 
| Klasifikační klíč dle normy DIN EN 1154: 1996:2001 D | |||||
| 4 | 8 | 2/3/5 | 1 | 1 | 3 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!