Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Zavírač dveří GTS 620 s kluznou tyčí

Zavírač dveří GTS 620 s kluznou tyčí

Obj. č. 0688001626

EAN 4046777489972

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zavírač dveří GTS 620 s kluznou tyčí

Obj. č. 0688001626

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální zavírač dveří s možností instalace ve všech čtyřech montážních variantách do šířky dveří 950 mm.

Hydraulický zavírač dveří s řízeným zavíracím procesem



Dodatečná ochrana


Kryt lze odstranit pouze nástroji.



Hliníkové tělo


Štíhlé provedení



Přesné ovládání rychlosti zavírání a dorazu pomocí vnitřního šestihranného šroubu ze strany


Lze přizpůsobit podle podmínek instalace

Upozornění

Mechanický zámek, pružinovou svěrku nebo úhelník na překlady nelze použít pro protipožární a protikouřové dveře.



Pro montáž zavírače dveří ve vlhkých prostorách, nechráněné venkovní instalace nebo použití v prostředí s obsahem agresivních a korozivních látek je nutno použít speciální verzi nebo jiná ochranná opatření.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblast použití

Prostor objektu, Soukromý prostor

Vhodné pro

Vnitřní dveře, Domovní dveře, Dveře WC a koupelen, Vstupní bytové dveře, Profilované rámové dveře, Trubková dveřní zárubeň, Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře, Kouřové bezpečnostní dveře, Kancelářské dveře, Dveře operačního sálu, Panikové dveře

Verze montáže

S kluznou kolejnicí

Vhodné pro počet dveří

1

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ano

Vhodné pro bezbariérové stavby podle normy DIN 18040

Ano

Vhodné pro šířku dveří min./max.

750-950 mm

Vhodné pro tloušťku dveří min./max.

35-92 mm

Výškově nastavitelná posuvná lišta (+/-)

3 mm

Směr DIN

DIN R/L

Možnost montáže

Strana proti závěsu: standardní montáž, Strana proti závěsu: čelní montáž, Strana závěsu: čelní montáž, Strana závěsu: standardní montáž, Smontážní základní destičkou

Barva

Hliníková bílá RAL 9006, Ušlechtilá ocel matná

Stupeň lesku

Matný

Min./max. velikost zavírače dveří

1-3

Materiál

Hliník/nerezová ocelel/plast/ocel

Povrch

Lakováno

Úhel otevření na straně závěsu

180 Stupňů

Úhel otevření na protější straně závěsu

140 Stupňů

Rychlost zavírání

Plynulé nastavení ventilem 140° – 0° normální nebo čelní montáž na straně proti závěsu, Plynulé nastavení ventilem 180 ° – 0° normální nebo čelní montáž na straně závěsu

Prodleva uzavření

0 - nehodí se

Akce zpětné kontroly

Ne

Rychlost zapadání

Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 10°–0°

Min./max. teplotní podmínky

-15 až 40 °C

Normy

EN 1154:1996 + A1:2002

Prohlášení o shodě ES (CE)

Ano

Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu

Ano

Klasifikační klíč dle normy DIN EN 1154: 1996:2002 D
3/4 8 1 - 3 1 1 3

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace