Závěsné čepy pro regály a samostatné police
Závěsné čepy
KONZ-SKLOP-VYISS-60KG-410X430MM
Obj. č. 0683381400
EAN 4011231568036
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Mechanismus sklopných konzol umožňuje v případě potřeby sklopit police dolů pro flexibilní uspořádání prostoru
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Lakováno | 
| Barva | Bílá | 
| Průměr díry | 5 mm | 
| Povolené zatížení na pár | 60 kg | 
| Výška (H) | 410 mm | 
| Šířka (B) | 30 mm | 
| Hloubka (T) | 430 mm |