Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Závěs spodní skříňky

Závěs na skříňky pro spodní skříňky
DRŽÁK HORNÍCH SKŘÍNĚK 240KG LEVÝ

Obj. č. 0683712141

EAN 4052712476907

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závěs spodní skříňky

Obj. č. 0683712141

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 20 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Obrys dosedající k bočnici je díky minimální tloušťce 10 mm velmi malý

Snadné nastavení zepředu:


  • Nastavení výšky: 22 mm

  • Nastavení hloubky: 19 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Konstrukce

Levé

Povolené zatížení

120 kg

Povolené zatížení na pár

240 kg

Norma EN

14688, 14749

Nastavení výšky

22 mm

Nastavení hloubky

19 mm

Šířka

60 mm

Výška

80 mm

Tloušťka

10 mm

Vzdálenost otvorů (horizontální)

32 mm

Vzdálenost otvorů (vertikální)

64 mm

Průměr vyvrtaného otvoru

10 mm

Hloubka vývrtu

10,5 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Závěsná lišta pro závěsy spodních skříněk

PR-SCVZENE-SKRINZAV-TL-(ZN)-H60MM

Opatřeno západkou, která zabraňuje náhlému oddělení skříňky
x 20 ks
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Krytka pro závěs spodních skříněk

KRYTKA DRŽÁKU PLAST BÍLÁ PRAVÁ

Velmi rychlá a snadná montáž
x 20 ks
Krytka pro závěs spodních skříněk

KRYTKA DRŽÁKU PLAST BÍLÁ LEVÁ

Velmi rychlá a snadná montáž
x 20 ks