Závěs s jedním kloubem OBS 8
Nábytkový nasazovací závěs OBS 8
PANT-OPO8-ROHDORAZ-ZD-(NI)-4/15MM
OBS8
Obj. č. F150000014
EAN 9003012499535
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nastavení 2D
- Snadné nastavení nábytkových dveří
- Boční nastavení: -2 mm s použitím excentrického kování
- Nastavení výšky: +/- 2 mm přes drážkový otvor. Pro nastavení výšky vylomte dva čepy pod Euro šroubem (typ B, průměr hlavy 9,0 mm)
- Obj. č. F150145167 Nastavení výšky +/- 2 mm pomocí excentru
Objednejte si jednu misku pro všechny modely závěsu OBS 8 a OBS 6
- Kryt okraje misky
- Vhodné pro rohovou zarážku nebo dvojitou zarážku
Úhel otevření 180°/ 270°
Datové listy(X)
Vhodné pro primární strukturu a nepřetržitou konstrukci
![]() | |
Poloha dveří | Roh |
Šířka spáry | 4 mm |
Překryv dveří | 15 mm |
Úhel rozevření | 270 Stupňů |
Typ sestavení | Šroubovací |
Vrtání otvorů | 45/9,5 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 35 mm |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Poniklováno |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!