Závěs s jedním kloubem OBS 6
PANT-OPO6-ROHDORAZ-ZD-(NI)-3/13MM
Obj. č. F150000008
EAN 9003012499474
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nastavení 2D
- Snadné nastavení nábytkových dveří
- Přestavení do stran: -2 mm s použitím excentrického kování
- Nastavení výšky: +/- 2 mm přes drážkový otvor. Pro nastavení výšky vylomte dva čepy pod Euro šroubem (typ B, průměr hlavy 9,0 mm)
Objednejte si samostatně jednu misku pro všechny modely závěsu OBS 6 a OBS 8
- Kryt okraje misky
- Vhodné pro rohovou zarážku nebo dvojitou zarážku
Úhel otevření 180°/230°/270°
Datové listy(X)
Vhodné pro primární strukturu a nepřetržitou konstrukci
![]() | |
Poloha dveří | Roh |
Šířka spáry | 3 mm |
Překryv dveří | 13 mm |
Úhel rozevření | 270 Stupňů |
Typ sestavení | Šroubovací |
Průměr vyvrtaného otvoru | 35 mm |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Poniklováno |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!