Závěs se závitem W-GWA Vhodné pro všechna zařízení DIGA® CS
Závěsy se závitem W-GWA
NASTŘELOVACÍ ZÁVĚS M8X15MM PRO DEIGA CS2
Obj. č. 0864911008
EAN 4045989883431
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlá, snadná instalace
Nevyžaduje žádné vrtání ani kotvy
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Délka základové desky (A) | 64 mm | 
| Šířka základové desky (B) | 18 mm | 
| Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 | 
| Délka závitu (lg) | 15 mm | 
| Tloušťka základní desky (t) | 1,5 mm | 
| Jmenovitý průměr | 8 mm | 
| Typ závitu | M | 
| Neobsahuje halogeny | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!