Závěs pro skleněné a zrcadlové dveře TIOMOS Mirro 125
TIOMOS MIRRO 125° BEZ TLUMENÍ
Obj. č. F047140326
EAN 9003012994092
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Překryv až 19 mm
- Excentrický spoj závěsu/adaptéru
K dispozici ve třech provedeních:
- S integrovaným tlumením (tlumení možné nastavit ve třech polohách)
- Bez integrovaného tlumení
- Bez samozavírání (bez pružiny)
Závěsy Tiomos Mirro nelze použít s excentrickou montážní deskou.
K lepení adaptéru z nerezové oceli k zrcadlovému sklu doporučujeme MAK 38 obj. č. 0893580, pro doporučení k lepení čirého skla kontaktujte svého dodavatele.
Datové listy(X)
Pro skleněné a zrcadlové dveře s odpovídajícím adaptérem k lepení
- Upevnění nasunutím lze dosáhnout změny vzdálenosti uchycení montážní desky (X) a použití malé vzdálenosti lepení (Z).
- Všechny mezery pro zrcadlové a skleněné dveře musí být alespoň 1,5 mm (prevence rozbití skla).
- Vnitřní okraj dveří se nesmí při otevření dotýkat těla skříně.
Nejlepší způsob lepení závěsu ke skleněným nebo zrcadlovým dveřím konzultujte se svým dodavatelem.
Poloha dveří | 0 - nehodí se |
Funkce měkkého dovření | Ne |
Jaro | Ano |
Typ sestavení | Montáž lepidlem |
Vrtání otvorů | 0 - nehodí se |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 3-8 mm |
Povrch | Poniklováno |
Materiál | 0 - nehodí se |
Materiál závěsu | Zinkový odlitek |
Materiál ramene závěsu | Zinkový odlitek |
Úhel rozevření | 125 Stupňů |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!