Závěs pro rohové skříňky, Nexis click-on pro dvoukřídlé shrnovací dveře rohových skříněk
Sk. záv. Nexis Click-on, roh. skříňky
ZÁVĚS NEX.CLICK ON 95°ROH. ZL.K NAŠR
NEXIS CLICK-ON
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro dveře o tloušťce až do 22 mm
Datové listy(X)
![]() | |
Poloha dveří | Roh |
Automatický | Ano |
Typ sestavení | Šroubovací |
Vrtání otvorů | 52/5,5 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 22 mm |
Min./max. vzdálenost misky závěsu | 4--7,5 mm |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Poniklováno |
| TD = tloušťka dveří | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| α = vzdálenost | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
| H = výška montážní desky | 4 | 2 | 0 | ||||
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!