Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Závěs pro lednice TIOMOS click-on 100 s plochým ramenem závěsu

Závěs pro lednice, Tiomos 100 Click-on
PANT-T-CLCKUZ-100-KULSKRIN-H-DK-Z3

Obj. č. F045139074

EAN 4052703848195

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závěs pro lednice TIOMOS click-on 100 s plochým ramenem závěsu

Obj. č. F045139074
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
  • Závěs pro posuvné kolejnicové systémy lednic

  • S kompatibilní montážní deskou je možné 3D nastavení

  • Samozavírací (na pružinu)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Poloha dveří

Překrytí

Zalomení

3 mm

Funkce měkkého dovření

Ne

Jaro

Ano

Typ sestavení

Šroubovací

Vrtání otvorů

52/5,5 mm

Povrch

Poniklováno

Materiál

0 - nehodí se

Materiál závěsu

Ocel

Materiál ramene závěsu

Zinkový odlitek

Úhel rozevření

110 Stupňů

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Křížová montážní deska TIOMOS 1D se čtyřbodovým upevněním pro bezpečné spojení s boky nábytku

TIOMOS MONTÁŽNÍ PODLOŽKA VEL. 0 EXC.VRUT
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Krytka ramena závěsu TIOMOS

TIOMOS KRYTKA RAMÍNKA

Pro přesazení 0, 3, 9,5 a 19 mm