Závěs dveří VLB 100 3D IHV
Dveřní závěs VLB 100 3D IHV
DVERZAVES-VLS100-3D-IHV-PAND(A2/MATT-O)
Obj. č. 0687380106
EAN 4048539683352
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pohodlná práce a přesné nastavení závěsů
- Závěsy jsou vyříznuty do bloku/obvodového rámu/dřevěného překrývajícího rámu/ocelového rámu a dveří a při zavřených dveřích nejsou vidět
- Umožňuje nastavení ve třech směrech bez vysazení křídla dveří
- Bezúdržbový
Pro instalaci závěsů jsou zapotřebí frézovací přípravky, fréza s průměrem 24 mm (není v sortimentu) a dorazový kroužek s průměrem 30 mm (není v sortimentu).
Pro montáž na dřevěné obklopné rámy jsou zapotřebí samostatné montážní desky.
Datové listy(X)
Vhodné pro protipožární a protihlukové dveře
Vhodné pro dveře se zapuštěným zavíráním s dřevěnými bloky, dřevěnými obklopnými, ocelovými a hliníkovými rámy.
|  | |
| Vhodné pro | Tupé dřevěné dveře | 
| Materiál skříně | ALU/OC. | 
| Barva | Stříbrná F1 | 
| Povrch | Lakováno | 
| Směr DIN | DIN R/L | 
| Přestavení do stran | +/- 3 mm | 
| Nastavení výšky | +/- 3 mm | 
| Nastavení přítlaku | + 2mm/- 1mm | 
| Integrované zabezpečení závěsové strany | Ne | 
| Povolené zatížení se 2 závěsy | 120 kg | 
| Úhel rozevření | 180 Stupňů | 
| Normy | EN 1935 | 
| Třída závěsu | 13 | 
| Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano | 
| Konstrukční produkt | Ano | 
| Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne | 
| Klasifikační klíč dle normy DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209 | |||||||
| 4 | 7 | 6 | 1 EI30 (minimum) | 1 | 3 | 1 | 13 | 
| Poměry zafrézování | ||
| Ořez, rám (X) | Ořez, čepel (Y) | Vzdálenost (Z) | 
| 4 mm | 4 mm | -1 mm | 
| 5 mm | 4 mm | -2 mm | 
| 6 mm | 4 mm | -3 mm | 
| 7 mm | 4 mm | -4 mm | 
| 5 mm | 5 mm | -1 mm | 
| 6 mm | 5 mm | -2 mm |