Závěs 3 ks
Zavrtávací závěs, 3 kusy s posuvným čepem
PANT 3 DÍLNÝ ŽL. POZINK D=16
Obj. č. 0686330241
EAN 4011231592499
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
Datové listy(X)
|  | |
| Vhodné pro | Dřevěné domovní dveře, Dveře pro boční vstup | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Žlutě pozinkované | 
| Směr DIN | DIN R/L | 
| Kluzné ložisko | Ano | 
| Průměr válce (A) | 16 mm | 
| Výška role (B) | 62 mm | 
| Průměr čepu (C) | 8,1 mm | 
| Mezera vrtání (D) | 23,3 mm | 
| Délka čepu u rámu (E1) | 40 mm | 
| Délka čepu u křídla (E2) | 51 mm | 
| Povolené zatížení se 2 závěsy | 60 kg | 
| Min. síla výboje jiskrou | 16 mm | 
| Pojistka proti vyháknutí | Ne | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!