Zatloukací svorka
Příchytka s hřebíkem
PŘÍCHYTKA NA KABEL S OCEL.HŘEB. 6/35
Obj. č. 059316 35
EAN 4011231497220
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Široká základna
- Bezpečné uchycení na různých površích
- Kontaktní plocha chrání omítku
Vysoká odolnost proti nárazu a zlomení
Datové listy(X)
Pokládka jednotlivých kabelů: montáž na povrch nebo do kabelových žlábků
| Rozsah upnutí | 6 mm | 
| Průměr hřebíku | 2,0 mm | 
| Délka hřebíku | 35 mm | 
| Barva | Jasně šedá (světle šedá) | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 90 °C | 
| Materiál spony | PP – polypropylen | 
| Materiál hřebíku | Ocel speciálně kalená | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Neobsahuje halogeny | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!