Zatloukací nýt
Zatloukací nýt, hliník/A2
NÝT NATL.-ALU-A2-15,0-4,8X35
Obj. č. 094548 35
EAN 4011231864428
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadná instalace zatlučením pomocí zednického kladívka
- Nerezový nástavec s kulovou hlavou
- Jasně definovaný šroubový zatloukací zajišťovací mechanismus pro překlenutí dutin
- Trn z nerezové oceli A2 pro neomezené použití ve venkovních prostorech
 
 
 
 
Datové listy(X)
- Montáž hliníkových a plechových profilů, spojovacích stěnových profilů, lemovacích desek, těsnění komínů, kopulí, světlovodných kopulí, střešní krytiny odolné proti vlhkosti, přírubových držáků atd.
- Plech na trubkách nebo plechy pod sebou (hlavně pro délku 13–19 mm)
- Lze použít v betonu, zdivu odolném vůči tlaku, pevné omítce, dřevě a podkonstrukcích střech, stěn a podlah
| Jmenovitý průměr | 4,8 mm | 
| Délka objímky (l) | 35,0 mm | 
| Hloubka usazení v plné tvárnici (h s) | 20 mm | 
| Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 5 mm | 
| Osová vzdálenost (a) | 90 mm | 
| Vzdálenost od kraje (a r) | 50 mm | 
| Hloubka vývrtu (t) | 25 mm | 
| Průměr otvoru v dílu (d stavba) | 5 mm | 
| Hloubka usazení v oceli (h s) | 4 mm | 
| Max. výška upevnění v oceli (d a) | 29–31 mm | 
| Max. výška upevnění v plné tvárnici (d a) | 15 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!