Zátka s úchopem GPN 315
Zátka řídítek GPN 315
KBL-RUK-GPN315-GS-10-YELLOW
Obj. č. 0598315210
EAN 4047376132818
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úspora času:
Praktický úchop usnadňuje manipulaci.
Univerzální použití:
Pružná žebra překlenují velké mezery.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnější průměr (A) | 27 mm |
Min./max. průměr hřídele (B/C) | 7-10 mm |
Hloubka zasunutí (G) | 8 mm |
Výška bez rukojeti (H) | 8 mm |
Výška (M) | 20 mm |
Jiná norma | GPN 315 |
Materiál | LLDPE – lineární polyetylen s malou hustotou |
Barva | Žlutá |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 70 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 90 °C |