Zátka s úchopem GPN 310
Zátka řídítek GPN 310
KLB-GPN310-G21
Obj. č. 059831021
EAN 4038898932116
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úspora času:
praktický výstupek pro uchopení usnadňuje manipulaci, instalaci a vyjmutí.
Univerzální použití:
pružná žebra překlenují větší mezery.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnější průměr (A) | 22,8 mm |
Min./max. průměr hřídele (B/C) | 15,6-21,3 mm |
Hloubka zasunutí (G) | 7,5 mm |
Výška (M) | 17,1 mm |
Jiná norma | GPN 310 |
Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou |
Barva | Červená |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 60 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 80 °C |