Zátka se závitem GPN 720 tvar A
Těsnicí zátka se závitem GPN 720, tvar A
KLB-ŠRB-GPN720/1766-A-YELLOW
Obj. č. 0598721766
EAN 4046778011233
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Silnostěnné provedení pro zvýšené namáhání.
Plochá hlava a odpovídající průměr hlavy umožňují zahloubení v místě vyvrtaného otvoru.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (K) | NPT1/8 |
Stoupání | 27 in |
Délka závitu (metrický závit) (M) | 8,5 mm |
Šířka klíče (SW) | 5 mm |
Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou |
Barva | Žlutá |
Jiná norma | GPN 720 |
Forma | A |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 60 °C |
Max. krátkodobé teplotní podmínky | 80 °C |