Zátka čtvercová GPN 260 Q
Zátlačná zátka GPN 260 Q
Obj. č. 0598261005
EAN 4052712457784
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zesílená oblast hlavy odolává zvýšenému zatížení a žebra zajišťují bezpečné osazení na trubku.
Čtvercové zátky mají zrnitou plochu hlavy a boční zkosení, což vytváří vysoce kvalitní vzhled.
Datové listy(X)
|  | |
| Délka profilu (A) | 100 mm | 
| Šířka profilu (F) | 100 mm | 
| Vhodné pro tloušťku trubky (T) | 5 mm | 
| Výška (M) | 22 mm | 
| Hloubka zasunutí (H) | 17 mm | 
| Min./max. průměr hřídele (B/C) | 87-92 mm | 
| Jiná norma | GPN 260 | 
| Materiál | LLDPE – lineární polyetylen s malou hustotou | 
| Barva | Černá | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 70 °C | 
| Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 90 °C |