Zásuvná šroubovací svorkovnice Pro pružné, tuhé a jednožilové měděné vodiče
Zásuvná šroubovací svorkovnice
NÁSTRČ.SVORKA 4X0,5-1,5/1,0-2,5-12 MÍST
Obj. č. 0556515
EAN 4011231458238
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- První strana pro jednožilové měděné vodiče (4 x 0,5–1,5 mm²) a druhá strana pro vícežilové měděné vodiče (1 x 1,0–2,5 mm²)
- Zkušební port pro zkoušečku napětí
- Délka odstrojení bezšroubových svorek: 7-7,5 mm
- Délka odstrojení pro šroubovou svorku: 8-8,5 mm
Datové listy(X)
Lampy, domácí spotřebiče, předřadníky, instalační a připojovací zásuvky, zrcadlové skříně atd.
Šroubové napojení | 1,0-2,5 mm² |
Zástrčkové spojení | 4 x 0,5–1,5 mm² |
Jmenovitý proud | 17,5 A |
Jmenovité napětí | 450 V |
Max. teplota prostředí | 85 °C |
Identifikace T v souladu s normou EN 60998 | T85 |
Hořlavost | Samozhášecí podle normy UL94 V2 |
Počet pólů | 12 ks |
Materiál skříně | PA 6,6 – Polyamid 6,6 |
Barva | Bílá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!