Zásuvná koncovka řada 2000
VSUVKA OCEL-S2000-VNĚJ.Z.1/4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký stupeň průtoku až 2100 l/min a maximální pracovní tlak 16 barů
Umožňuje optimální přívod stlačeného vzduchu a optimální využití výstupního výkonu spotřebičů na stlačený vzduch. Výsledkem je vyšší produktivita a nižší náklady na energie.
Vzduchotěsné spoje
Nízká spotřeba energie a vysoká úroveň účinnosti
Maznice z kalené oceli
Pro max. tlakové zatížení a dlouhou životnost.
Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované
Vysoká odolnost vůči korozi pro ochranu i za náročných podmínek.
Armatury řady 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitou šířku 7,6 mm
Spojky Euro jsou kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch.
Materiál: Ocel
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Spojovací závit | ET R 1/4" |
Délka (L) | 39 mm |
Povrch | ZN 8, stříbrná |
Šířka klíče (SW) | 14 mm |
Max. tlak | 16 bar |
Průtočnost | 2100 l/min |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 100 °C |