Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Zásuvná koncovka řada 2000

VSUVKA OCEL-S2000-VNĚJ.Z.1/2

Obj. č. 0699100612

EAN 4050382037060

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zásuvná koncovka řada 2000

Obj. č. 0699100612
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
S vnějším závitem

Vysoký stupeň průtoku až 2100 l/min a maximální pracovní tlak 16 barů


Umožňuje optimální přívod stlačeného vzduchu a optimální využití výstupního výkonu spotřebičů na stlačený vzduch. Výsledkem je vyšší produktivita a nižší náklady na energie.



Vzduchotěsné spoje


Nízká spotřeba energie a vysoká úroveň účinnosti



Maznice z kalené oceli


Pro max. tlakové zatížení a dlouhou životnost.



Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované


Vysoká odolnost vůči korozi pro ochranu i za náročných podmínek.



Armatury řady 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitou šířku 7,6 mm


Spojky Euro jsou kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch.



Materiál: Ocel

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Spojovací závit

ET R 1/2"

Délka (L)

47 mm

Povrch

ZN 8, stříbrná

Šířka klíče (SW)

22 mm

Max. tlak

16 bar

Průtočnost

2100 l/min

Min./max. odolnost vůči teplotám

-20 až 100 °C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace