Zásuvka s ochranným kontaktem AP ELMO® do vlhka Bez zámku
Zásuvka ELMO, povrch. montáž, vlhké vnitř. prostř.
ZASUV-IO-SHTZKONT-VLEK-16A-250V
Obj. č. 0978800007
EAN 4024835858427
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S polem na popisky
Vstupní otvory na všech čtyřech stranách skříně
Protažení kabelu možné ve všech směrech (vertikálním i horizontálním)
Bezšroubové svorky pro průřez vodiče až 2,5 mm²
Velký prostor pro kabeláž usnadňuje instalaci
Šetří čas při pokládce
Datové listy(X)
![]() | |
Barva | Šedá |
Jmenovité napětí | 250 V/AC |
Jmenovitý proud | 16 A |
Stupeň krytí | IP 44 |
Šířka | 78 mm |
Výška | 78 mm |
Hloubka | 60 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -20 až 110 °C |
Materiál | PC |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje PVC | Ano |