Zásuvka, 7 kolíků, 24V
Zásuvka, 7 kolíků, 24 V
KVISPOJ-ZASUVKL-SCHREKPANHADI-N-7LES-24V
Obj. č. 0555506411
EAN 4045727316030
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Všeobecné údaje:
- Verze N vyhovuje normě ISO 1185
- Verze S vyhovuje normě ISO 3731
- Označení kontaktů vyhovuje normě ISO 1185 nebo ISO 3731
- Kontakt č. 1/31 jako pouzdro nebo jako kolík brání záměně verze N a S
Jmenovitý proud, max.: 25 A (s vodičem 2,5 mm²), 16 A (s vodičem 1,5 mm²)
V dodávce je zahrnuta pryžová návlečka
Datové listy(X)
Namontováno na tažném vozidle a na přívěsu nebo návěsu
Provedení kontaktu | Šroubovací kontakt |
Materiál skříně | Plast |
Konstrukce | Type N |
Materiál víka | Hliník |
Materiál kontaktů | Slitina mědi a zinku |
Barva | Černá |
Číslo typu kontaktu (1/31) | Zásuvný kolík |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
ISO | 1185 |
GUMOVÝ NÁUSTEK
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!