Zásuvka 12V, 13 pin s odpojovacím kontaktem pro zadní mlhové světlo
13kolíková zásuvka, 12V
ZÁSUVKA 13 POLOVÁ
Obj. č. 05553131
EAN 4024835732659
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dodávka obsahuje pryžovou základnu
Systém se 13 kolíky
- Se systémem bajonetového konektoru
- Provozní teplota: -40 °C až +85 °C
- Jmenovitý proud: max. 25 A (s vodičem 2,5 mm²)
- Označení kontaktů splňuje normu ISO 11446
- Šroubové kontakty odolné vůči vyšším tažným zatížením
Datové listy(X)
Namontováno na tažném vozidle
Materiál | Plast |
Provedení kontaktu | Šroubovací kontakt |
Materiál kontaktů | Slitina mědi a zinku |
Max. proud | 25 A |
Stupeň krytí | IP 54 |
ISO | 11446 |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!