Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Zástrčka s uzemněním pro kabely až do průměru 3G 2,5 mm²

Bezpečnostní zástrčka s membránovým těsněním

Obj. č. 0969300401

EAN 4062856212613

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zástrčka s uzemněním pro kabely až do průměru 3G 2,5 mm²

Obj. č. 0969300401
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
  • Optimalizovaná oblast úchopu zajišťuje lepší uchycení pro bezpečné vkládání a vyjímání zátky

  • S ochranou proti zauzlování (těsnění membrány) a výztužným kroužkem pro delší životnost kabelového vstupu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro vnitřní i venkovní použití

Jmenovitý proud

16 A

Jmenovité napětí

250 V/AC

Stupeň krytí

IP 54

Max. průměr kabelu

13 mm

Materiál

Pryž-Plast

Barva

Černá, Šedá

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pryžový hadicový kabel H07RN-F

AUTOKABEL STÍNĚNÝ ČERNÝ 3X1,5QMM

Balené zboží