Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Zástrčka pro snadnou opravu ABS/EBS 24 V Pro brzdové systémy

Zástrčka ABS/EBS, Easy
KVISPOJ-OPRKVICZER-SUCHMPETZA-ABS/EPO24V

Obj. č. 0510950119

EAN 4038898105367

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zástrčka pro snadnou opravu ABS/EBS 24 V Pro brzdové systémy

Obj. č. 0510950119
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
Rychlá a snadná montáž


Kontakty obsahují šroubované připojení pro snadné připojení i uvolnění



Bez rizika záměny


Nevyžaduje žádné dodatečné pokyny, díky označení se standardizovanými barvami kabelů



Kontakty se zasouvají jako kompletní součást


  • Bez ztráty jednotlivých kontaktů

  • Pro montáž a demontáž nejsou potřebné žádné speciální nástroje
Upozornění

Požadavky podle dohody ADR je pro konce vodičů vyžadováno použití dutinek se šroubovanými kontakty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro tažná vozidla, přívěsy a návěsy se systémem ABS (protiblokovací brzdový systém) nebo EBS (elektronický brzdový systém)

Vhodné pro průměr kabelu

16 mm

Provedení kontaktu

Šroubovací kontakt

Konstrukce

Lamelový kryt

Materiál kontaktů

Slitina mědi

ISO

7638

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Dutinková kabelová koncovka bez plastové objímky DIN 46228, část 1

TRUBIČKA POCÍNOVANÁ 1,5 X 7 MM

x 100 ks
Dutinková kabelová koncovka bez plastové objímky DIN 46228, část 1

TRUBIČKA-POCÍNOVANÁ-2,5X7MM

x 1000 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Odizolovávací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ 0.02-10.00MM

Integrované nastavení hloubky řezu pro jemné nastavení pro různé izolační materiály
x 1 ks
Hadicový autokabel FLRYY 11Y

AKABEL-PLRYY11Y-POND-SCHVORZ-GGVS-7LES

Balené zboží
x 50 m
Kontaktní sprej

KONTAKT SPRAY 300 ML

Rychle a spolehlivě odstraňuje problémy se zapalováním
Silikonové mazivo

MAZADLO SILIKONOVÉ - SPREJ 500 ML

Silikonové mazivo odpuzující vodu, které tvoří průhlednou vrstvu podobnou sklu a zajišťuje extrémně kvalitní mazání a izolaci