Zástrčka CEE s fázovým měničem 400 V, 6 H
Spojka CEE s fázovým invertorem, 400 V, 6 H
REVEFAZ-CEE-TRT-5LES-32A-400V-IP44
Obj. č. 0969720532
EAN 4038898091882
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zamykání pouzdra pomocí bajonetového uzávěru
- Poniklované kontakty
Datové listy(X)
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
| Počet pólů | 5 ks | 
| Jmenovitý proud (A) | 32 A | 
| Jmenovité napětí (V) | 400 V/AC | 
| Min./max. průměr kabelu | 12-22 mm | 
| Barva | Červená | 
| Stupeň krytí | IP 44 | 
| Typ zamykacího mechanismu | Bajonetový uzávěr | 
| Materiál skříně | PA – polyamid | 
| Materiál kontaktů | Mosaz, poniklovaná |