Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Zástrčka CEE, 400 V, 6 H

KVI-CEE-TRT-5LES-16A-400V-IP44

Obj. č. 0969700516

EAN 4038898091417

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zástrčka CEE, 400 V, 6 H

Obj. č. 0969700516
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
Šroubové spojení s integrovaným odlehčením tahu, těsněním a chráničem proti přepólování
  • Zamykání pouzdra pomocí bajonetového uzávěru

  • Verze 63 A se šroubovým spojem
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro vnitřní i venkovní použití

Počet pólů

5 ks

Jmenovitý proud

16 A

Jmenovité napětí

400 V/AC

Min./max. průměr kabelu

8-16 mm

Barva

Červená

Stupeň krytí

IP 44

Typ zamykacího mechanismu

Bajonetový uzávěr

Materiál skříně

PA – polyamid

Materiál kontaktů

Mosaz

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace