Zártszelvény kötőelem BoxBolt®
BoxBolt, hatlap, horganyzott acél
BOXBOLT RÖGZÍTŐELEM (55-80) A2K M16
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Soha ne lépje túl a megengedett terhelést. A zártszelvény kötőelemek használata előtt mindig ellenőrizze, hogy az acélszerkezet kibírja a kívánt terheléseket.
Z-14.4-482 általános műszaki engedéllyel
Cikksz.: 04858061 nem rendelkezik műszaki engedéllyel
A BoxBolt® az Access Technologies Limited, GB bejegyzett védjegye.
Adatlapok(X)
Zártszelvények vagy más nehezen hozzáférhető alkatrészek rögzítésére. A kötőelem különösen olyan helyekre alkalmas, ahol csak egy oldalról hozzáférhető a szerelés.
A kötést a csavar meghúzásával hozzuk létre, miközben a hüvely gallérja kifeszül és szétfeszíti a hüvelyt. A szükséges meghúzási nyomaték nyomatékkulcs használatával biztosítható. A zártszelvény kötőelem csak egyszeri használatra engedélyezett!
Javasoljuk, hogy a szereléshez a BoxSokTM célszerszámot használja.
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő | M16 |
Csavarhossz (l) | 120 mm |
Kulcsnyílás (S) | 24 mm |
Kulcsnyílás, persely (SHü) | 36 mm |
Perselyátmérő (dHÜ) | 25.5 mm |
Váll vastagság (kHü) | 9 mm |
Perselyhossz (lHü) | 105 mm |
Min./max. befogási hosszúság (lk) | 55-80 mm |
Névleges furatátmérő | 26 mm |
Meghúzási nyomaték | 190 Nm |
Min. furattávolság (A) | 55 mm |
Min. peremtávolság (B) | 20 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!