Zárt popszegecs, laposfejű
Zárt popszegecs, félgömbfejű, vörösréz/acél
POPSSZEGECS RÉZ
Cikksz. 0940032120
EAN 4011231863193
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Speciális szegecselések
Ezek a szegecsek vörösréz ereszcsatornák, vörösréz bevonatok (pl. kandallókhoz), stb., készítéséhez és szereléséhez használhatók.
![]() | |
Névleges átmérő x Hosszúság (Ø d1 x l1) | 3,2 x 12,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 6,0 mm |
Fejhossz (k1) | 1,3 mm |
Min./max. befogási tartomány | 4,5-8,0 mm |
Persely anyaga | Réz |
Tüske anyaga | Acél |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Furatátmérő | 3,3 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 950 N |
Húzó-szakítóterhelés | 1250 N |
Fej típusa | Félgömbfejű |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!