Zárt popszegecs, laposfejű
Zárt húzószegecs, laposfejű, alumínium/A2
HSZ-DF-ALU/A2-(6,0-8,0)-3,2X12,5
Cikksz.
0937132125
EAN 4011231860925
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
Hüvely: Alumínium. Tüske: A2 nemesacél
- Elveszthetetlen szegecs húzószár
- Nagyon vastag falú szegecshüvely, vékony tüske, ezáltal nagy nyírószilárdság
- Vödör alakú szegecsszár
- Légmentesen tömítő és fröccsenő víznek ellenálló szegecselés
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges átmérő x Hosszúság (Ø d1 x l1) | 3,2 x 12,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 6,4 mm |
Fejhossz (k1) | 1 mm |
Min./max. befogási tartomány | 6,0-8,0 mm |
Persely anyaga | Alumínium |
Tüske anyaga | Nemesacél A2 |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Furatátmérő | 3,3 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 1100 N |
Húzó-szakítóterhelés | 1450 N |
Fej típusa | Félgömbfejű |