Zárókupakok, GPN 280 Polietilén (PE-LD), fekete
Védőkupak, GPN 280
VÉDŐKUPAK-GPN-280-ER-28-FEKETE
Cikksz. 059828028
EAN 4047376517639
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus kialakítású:
Megerősített alap a megnövelt terhelhetőségért.
További információk:
Alkalmas kerek csövekhez, valamint csúszóelemként használva bútorokhoz és berendezésekhez.
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (d2) | 28 mm |
Belső magasság (h2) | 24,8 mm |
Egyéb szabvány | GPN 280 |
Anyag | LDPE - Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Fekete |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 60 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 80 °C |