Zárókupak
DIN 443 acél, horganyzott, B alak
Cikksz. 04767728
EAN 4024835428392
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső átmérő (d1) | 28 mm |
Magasság (h1) | 9 mm |
Vastagság (s1) | 1,6 mm |
Szabványok | DIN 443 |
Forma | B |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |