Zárókampó
Zárókampó, horganyzott acél
LÁDAZÁRÓ PÁNT ELLENDARAB,EGYENES
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Hosszúság (A) | 44 mm |
Szélesség (B) | 18 mm |
Szabványok | DIN 3133 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!