Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Záróelem Kábelkötegelő pisztolyhoz

Tartalék záróelem kábelkötegelő pisztolyhoz
ZÁR-MŰA-200DB-FEKETE

Cikksz. 0502103

EAN 4011231433693

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Záróelem Kábelkötegelő pisztolyhoz

Cikksz. 0502103
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
Anyag

PA 6.6 – poliamid

Szín

Fekete

Zárak száma

200 darab

UV állóság

Igen

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelkötegelő pisztoly

KÁBELKÖTÖZŐ-KÉSZÜLÉK-15M-200ZÁR-FEKETE

15 m kábelkötegelővel és 200 záróval
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk