Zárócsavarok GPN 700, csőmenethez
Zárócsavar, GPN 700, csőmenet
Cikksz. 059878014
EAN 4038898921974
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
További információk:
Sokféle metrikus belső menethez alkalmas.
A kézi szereléshez való csúszásbiztos fejen kialakítottak egy kiegészítő hornyot, mely lehetővé teszi, hogy csavarhúzó használatával is fel lehessen szerelni.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | G1/4 |
Külső átmérő (d2) | 19 mm |
Magasság (h1) | 14 mm |
Betolási mélység (h2) | 9 mm |
Egyéb szabvány | GPN 700 |
Anyag | HDPE - Nagy sűrűségű polietilén |
Szín | Sárga |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 80 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 100 °C |