Zárócsavar vállal és belső hatlapú kulcsnyílással, kúpos menet, colos DIN 906, acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 906, acél, horganyzott, colos
BKNY-ZÁRÓCSAV-DIN906-IS7-(A2K)-R1/4
Cikksz. 0241870012
EAN 4050642426351
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | R1/4 |
Hosszúság (l1) | 10 mm |
Szabványok | DIN 906 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Fej nélkül |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó (s1) | HS7 |
Menettípus | Kúpos külső csőmenet, Whitworth |
Bekezdésszám collonként | 19 |
Menetforma | Kúpmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |