Zárócsavar belső hatlapú kulcsnyílással, kúpos menet DIN 906, acél, felületkezeletlen
DIN 906 acél, felületkezeletlen
ZÁRÓCSAV-DIN906-BK3-M6X1
Cikksz. 0241750601
EAN 4046778987897
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1) | M6 x 1 |
Hosszúság (l1) | 6 mm |
Szabványok | DIN 906 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Fej nélkül |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó (s1) | HS3 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Kúpmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | B |