Zárócsavar, W.TEC® TAKARÓSAPKA, WP 300 F Polietilén, natúr
Tömítődugó, WP 300 F, W.TEC sorozat
ZÁRÓKUPAK-WP300-F-PE-NATÚR-25,3
Cikksz. 0597300253
EAN 4050642712553
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alkalmazható
- Sapkaként (kívül)
- Dugóként (belül)
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d3) | 25,300 mm |
Belső átmérő (d1) | 22,8 mm |
Külső átmérő (d2) | 28,3 mm |
Betolási mélység (h1) | 8,9 mm |
Anyag | LDPE - Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Természetes |