Zárócsavar, GPN 700 Metrikus menetekhez
Menetes dugó, GPN 700, metrikus menet
Cikksz. 05987026
EAN 4045727794814
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
További információk:
Sokféle metrikus belső menethez alkalmas.
A kézi szereléshez való csúszásbiztos fejen kialakítottak egy kiegészítő hornyot, mely lehetővé teszi, hogy csavarhúzó használatával is fel lehessen szerelni.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Menetemelkedés | 1 mm |
Külső átmérő (d2) | 12 mm |
Magasság (h1) | 12 mm |
Betolási mélység (h2) | 7 mm |
Egyéb szabvány | GPN 700 |
Anyag | HDPE - Nagy sűrűségű polietilén |
Szín | Sárga |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 80 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 100 °C |