Zarážecí klín
Brzdicí zarážka
GGVS-KLÍN-DIN76051-PLA-493X200MM
Obj. č. 0899964000
EAN 4049557124926
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Splňuje požadavky normy DIN 76051 na klíny pro kola.
- Vhodné pro kola o poloměru až 555 mm.
- Vyrobeno z robustního plastu, který je trvanlivý a odolný vůči povětrnostním vlivům.
- Jasně viditelné díky nápadné žluté barvě
Datové listy(X)
| Schválení | GGVS | 
| With anti-slip protection/steel edge | No | 
| Odolnost vůči UV záření | Ano | 
| Délka | 467 mm | 
| Šířka | 198 mm | 
| Výška | 225 mm | 
| Barva | Žlutá | 
| DIN | 76051 | 
| Poloměr | 555 mm | 
| Materiál | Plast | 
| Hmotnost | 1,19 kg |