Zápustný šroub, typ SK/S – montáž prostrčením Ocel třídy 8.8 dle normy DIN 7991 (ISO 10462), modře pozinkovaná, se zápustnou podložkou, ocel, modře pozinkovaná
Šr., poz. oc., prů. inst., záp. hl., pro W-FAZ-IG
SRB-ZAPHL-KOT-KOMBI-(A2K)-KLUZN-M12X30
Obj. č. 0904712030
EAN 4048539961412
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šestihranné šrouby, zápustné šrouby, podložky, zápustné podložky a matice mají speciální povrch a jejich použití je povoleno pouze v kotevních systémech splňujících normu ETA-99/0011.
Datové listy(X)
| Normy | DIN 7991 | 
| Průměr závitu | 12 mm | 
| Max. výška upevnění při montáži prostrčením (t fix) | 17/27/37 mm | 
| Vnitřní pohon | HS8 | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný |