Zápustný samořezný šroub, tvar F, zápustná hlava Z DIN 7982, ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná
DIN 7982 pozink. Ocel. tyče ptd., hlava z, tvar F
ŠRB-ZÁ-DIN7982-F-Z2-(A2K)-3,9X9,5
Obj. č. 0116303995
EAN 4049557048864
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Při šroubování do předpřipraveného otvoru si tyto šrouby vytvářejí vlastní protizávit.
Směrodatné hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.
Tvar C = závit s hrotem
Tvar F = závit bez hrotu
Tvar R = závit se zaobleným hrotem
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | F |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,9 mm |
Délka (l1) | 9,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,3 mm |
Vnitřní pohon | Z2 |
Druh vstupu | PZ |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | F |
| Velikost závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. tloušťka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. tloušťka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Předvrtaný průměr (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |