Zápustné šrouby s šestihrannou hlavou ISO 10642, 8.8 ocel se stříbrným zinko-vločkovým povlakem (ZFSHL)
ISO 10642 ocel 08.8, vločkový zinek, stříbrná
SCR-ISO10642-08.8-IS6-(ZFSHL)-M10X40
Obj. č. 412241040
EAN 4053478263398
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem bez obsahu chromu VI jsou ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.
Odolnost proti korozi pro ZFSHL je následující:
- Průměr ≥ M6 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:
- Vrstva vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrné barvy, s mazáním podle potřebné hodnoty tření.
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi
ISO 10642 nahrazuje DIN 7991 | Částečná podobnost však byla zachována (došlo ke změnám některých délek a průměrů hlav | nominální Ø M18, M22, M24 jsou vypuštěny | položky v nerezové oceli nejsou dostupné | byly přidány třídy pevnosti 10.9 a 12.9).
Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 898-1
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 40 mm |
Průměr hlavy (dk) | 20,69 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,2 mm |
Vnitřní pohon (s1) | HS6 |
Normy | ISO 10642 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 08,8 |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Doba trvání ochrany proti korozi | 720 h |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |