Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Zápustné šrouby s šestihrannou hlavou DIN 7991, ocel prostá 010,9

DIN 7991 ocel 010.9, nelegovaná
ŠROUB-DIN7991-010.9-IH8-M12X40

Obj. č. 412381240

EAN 4046777098891

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zápustné šrouby s šestihrannou hlavou DIN 7991, ocel prostá 010,9

Obj. č. 412381240

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Vyrobeno podle normy DIN 7991. Norma DIN 7991 byla nahrazena normou ISO 10642. Existuje určitá omezená podobnost (některé výšky a průměry hlav byly změněny I jmenovitý průměr M18, M22, M24) V případě nových provedení se doporučuje používat běžnou verzi ISO.



Úhel zahloubení:


M3 – M20: 90°


M22 a M24: 60°



Kvůli geometrii hlavy být šrouby vystavovány pouze omezené zátěži, viz DIN EN ISO 898-1

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M12

Délka (l1)

40 mm

Průměr hlavy (dk)

24 mm

Výška hlavy (k1)

6,5 mm

Vnitřní pohon (s1)

HS8

Normy

DIN 7991

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

010,9

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnitřní šestihran

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace