Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Zápustné šrouby s šestihrannou hlavou DIN 7991, ocel 010,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

DIN 7991 ocel 010,9, pozinkovaná

Obj. č. 412313 8

EAN 4058794757972

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zápustné šrouby s šestihrannou hlavou DIN 7991, ocel 010,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 412313 8

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Úhel zahloubení pro M3–M20 je 90° a pro M22 a M24 je 60°

Upozornění

Vyrobeno podle normy DIN 7991. Norma DIN 7991 byla nahrazena normou ISO 10642. Existuje určitá omezená podobnost (Výška hlavy a průměr hlavy se částečně změnily | jmenovitý průměr M18, M22, M24). V případě nových provedení se doporučuje používat běžnou verzi ISO.



Kvůli geometrii hlavy být šrouby vystavovány pouze omezené zátěži, viz DIN EN ISO 898-1

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M3

Délka (l1)

8 mm

Průměr hlavy (dk)

6 mm

Výška hlavy (k1)

1,7 mm

Vnitřní pohon (s1)

HS2

Normy

DIN 7991

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

010,9

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnitřní šestihran

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

0 - nehodí se

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace