Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Zápustné šrouby s drážkou ISO 2009, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

ISO 2009 ocel 4,8, pozinkovaná

Obj. č. 51121316

EAN 4046777110074

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zápustné šrouby s drážkou ISO 2009, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 51121316

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 250 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma ISO 2009 nahrazuje normu DIN 963 | Existuje určitá omezená podobnost | Došlo ke změnám některých délek a průměrů hlav | Byly změněny délky závitů | Byla odstraněna třída pevnosti 8.8 | Jmenovité průměry M10 byly odebrány.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M3

Délka (l1)

16 mm

Průměr hlavy (dk)

5,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,65 mm

Normy

ISO 2009

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

4,8

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Drážka

Vnitřní pohon

Štěrbina

Typ závitu

M

Stoupání

0,5 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace