Zápustná podložka/podložka, zinek nikl
Zápustná podložka/podložka, zinek nikl
Obj. č. 0457700308
EAN 4056807226880
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnitřní průměr (d1) | 8,5 mm |
Vnější průměr (d2) | 25 mm |
Vnější průměr 2 (d3) | 18 mm |
Průměr zapuštění (d4) | 17 mm |
Výška (h1) | 5 mm |
Tloušťka kotouče (t) | 5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Zinek/nikl |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Zápustný šroub D 8 mm |
Oblast použití | Dřevostavba, Dřevěná stavba, Stavba zdřevěných panelů |