Zápustná podložka/podložka, hluboká, modře pasivovaná
Záp. podložka/podložka pozink. hluboká
POD-ZÁ-(A3K)-6,5X22
Obj. č. 0457700006
EAN 4056807105680
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pevná ocel
- Hluboká kontaktní plocha vtlačená do dřeva
Datové listy(X)
Vhodné např. pro zápustné šrouby ASSY 6, 8, 10 a 12 mm∅
![]() | |
Vnitřní průměr (d1) | 6,5 mm |
Vnější průměr (d2) | 22 mm |
Vnější průměr 2 (d3) | 13 mm |
Průměr zapuštění (d4) | 13 mm |
Výška (h1) | 3 mm |
Tloušťka kotouče (t) | 2,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Zápustný šroub D 6 mm |
Oblast použití | Dřevěná stavba, Dřevostavba, Stavba zdřevěných panelů |